ミニ ラチェット セットのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
329件の「ミニ ラチェット セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ラチェット レンチ」、「コンパクト工具」、「ラチェット セット」などの商品も取り扱っております。
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoランキング1位
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398税込4,838
当日出荷

26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)ランキング2位
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業セット商品数26トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個質量(g)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)ランキング4位
BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセット
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

ミニリバースギアラチェットセット Pro-Autoランキング5位
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ75mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998税込4,398
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998税込6,598
当日出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット
1,898税込2,088
21日以内出荷

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35
1個
3,998税込4,398
当日出荷

携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
1セット(9点組)
4,298税込4,728
当日出荷

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
2,398税込2,638
当日出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数27差込角(mm)6.35トラスコ品番836-7769質量(g)566ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)2018年トラスコ掲載ページ4 0099
1セット
22,980税込25,278
当日出荷

プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ。・磁石付クイックリリースエクステンションバー。・1/4×25mmビット:。ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)。いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)。マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)。プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2。六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)。アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
1セット(38点組)
3,398税込3,738
当日出荷

収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mmセット商品数12
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
23,980税込26,378
当日出荷

狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
7,498税込8,248
当日出荷

1セット
8,298税込9,128
当日出荷

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
1セット(19個)
1,398税込1,538
当日出荷